Rivetti a strappo Testa piana con chiodo in ottone
Rivetto a strappo, rame/ottone
RIVETTO RAME-OTTONE 3,4X9
Cod. art. 094134 9
EAN 4045989187867
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il collegamento di piastre a pareti sottili o per l'uso con strutture a profilo cavo.
Il rivetto viene inserito nell'ugello dell'utensile di lavorazione tramite il mandrino e introdotto nel foro tramite il corpo del rivetto.
Quando l'utensile viene azionato, le ganasce di serraggio afferrano il mandrino e lo ritraggono.
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 3,4 x 9 mm |
Spessore serrabile min/max | 4,0-6,0 mm |
Diametro testa (dk) | 7,0 mm |
Altezza testa (k1) | 0,9 mm |
Materiale del manicotto | Rame |
Materiale dell'alberino | Bronzo |
Finitura mandrino | Grezzo |
Diametro foro | 3,5 mm |
Tipo testa | Testa tonda |